Diamant-Nadelfeile 140mm flachst. FORMAT

Artikelnummer: Z00304460
EAN: 4317784118361
Herstellernummer: 4317784118361
Diamant-Nadelfeile 140mm flachst. FORMAT
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Diamant-Nadelfeile 140mm flachst. FORMAT. Diamant-Nadelfeile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Diamantbesatzlänge mm 70
Form Flachstumpf
Abmessung (mm) 5,2 x 1,6
Schaft-Ø (mm) 3
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen