Nadelfeilen-Satz 200mm H.0 12tlg. FORMAT

Artikelnummer: Z00304458
EAN: 4317784345705
Herstellernummer: 4317784345705
FORMAT
Nadelfeilen-Satz 200mm H.0 12tlg. FORMAT
Inkl. Steuern: 85,79 € VE 1 Stück Netto 72,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Nadelfeilen-Satz 200mm H.0 12tlg. FORMAT. 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 12-teilig
Schweizer Hieb 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen