Diamant-Nadelfeile 140mm Barett Pferd

Artikelnummer: Z00304475
EAN: 4007220016640
Herstellernummer: DF 4102T 140 D126
Pferd
Diamant-Nadelfeile 140mm Barett Pferd
Inkl. Steuern: 19,66 € VE 1 Stück Netto 16,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamant-Nadelfeile Rüggeberg Allgemeine Hinweise: Bei geringem Anpressdruck wird durch die abrasive Beschichtung eine hohe Griffigkeit, Abtragsleistung und Profil- bzw. Kantenbeständigkeit erzielt. Diamantfeilen sind auch geeignet für besonders harte Oberflächen, Kunststoffe, gehärteten Stahl, Hartmetalle, Glas, Keramik, harte Gesteine, NE-Metalle, Supernickellegierungen, Aufpanzerungen, Ferrit und Marmor. Hoher Druck erzielt kein besseres Feilergebnis, sondern schadet der Feile. Ausführung: Galvanisch gebunden in hartverchromter Präzisionsausführung. Gesamtlänge 140 mm, Diamantbesatzlänge 70 mm, Schaft-Ø 3 mm. Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Universalkörnung: D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Anwendung: Für präzise (Nach-)Bearbeitung von Werkstücken/Werkzeugen (z. B. Stanz-, Schnitt- und Presswerkzeuge) im Maschinen- und Formenbau. Außerdem zur Entgratung und Bearbeitung von GFK und artverwandten Werkstoffen, von HM und Keramik vor- und fertiggesintert, Grafit, Ferrit, Guss, HSS etc. Attribute: Abmessung: 5,0 x 2,0 mm, Diamantbesatzlänge: 70 mm, Form: Barett , Gesamtlänge: 140 mm, Schaft-Ø: 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Diamantbesatzlänge mm 70
Form Barett
Abmessung (mm) 5,0 x 2,0
Schaft-Ø (mm) 3
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen