Nadelfeilenhalter Pferd

Artikelnummer: Z00304511
EAN: 4007220267783
Herstellernummer: 211-3K
Nadelfeilenhalter Pferd
Inkl. Steuern: 26,55 € VE 1 Stück Netto 22,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nadelfeilenhalter Ausführung: Handlicher Feilengriff aus Kunststoff mit Federspannzange und Drehkopf zum Einstellen der Spannung. Anwendung: Zum sicheren Führen und schnellen Spannen von Nadelfeilen. Attribute: für Angel-Ø: 3-5 mm, Länge: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Angel-D mm 42127
Länge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen