NTN Axial-Nadellager

Artikelnummer: Z00232795
EAN: 4547359456769
Herstellernummer: 81106T2
NTN Axial-Nadellager
Inkl. Steuern: 17,80 € VE 1 Stück Netto 14,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager NTN Axial-Nadellager. Wälzlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 81106
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 11
Außendurchmesser (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen