Blitznagel BN 8-130 galv. gelb verz. VE: 50 Stk. / 20 VE = 1 Umkarton apolo MEA

Artikelnummer: Z00067501
EAN: 4001990510063
Herstellernummer: 9B8130BN
Blitznagel BN 8-130 galv. gelb verz. VE: 50 Stk. / 20 VE = 1 Umkarton apolo MEA
Inkl. Steuern: 12,05 € VE 50 Stück Netto 10,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Federstahl, galvanisch verzinkt · für die schnelle und einfache Befestigung von Latten etc. · geeignet für Beton, Vollsteine und auch viele Lochsteine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Nutzlänge (mm) 90
Bohrer-Ø (mm) 8
Dübellänge (mm) 130
min. Bohrlochtiefe (mm) 50
Min. Verankerungstiefe (mm) 40
Typ BN 8-130
Werkstoff Stahl, galv. verz.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen