Stahlnagelmit Scheibenkopf 3,5 x 50 mm

Artikelnummer: Z00028481
EAN: 4015593000548
Herstellernummer: 54
Stahlnagelmit Scheibenkopf 3,5 x 50 mm
Inkl. Steuern: 17,55 € VE 250 Stück Netto 14,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit unterbrochener Längsriffelung · gehärtet · metallisiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 50
Material Stahl gehärtet, metallisiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen