D-Kopf Streifennagel SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, blank

Artikelnummer: Z00191547
EAN: 3165140624268
Herstellernummer: 2608200050
Bosch
D-Kopf Streifennagel SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, blank
UVP: 80,40 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 50,98 € VE 2000 Stück Netto 42,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

D-Kopf Streifennagel 34 Grad, Nagel für Bosch-Druckluftnagler, geharzt - gerillte Ausführung, Typ SN34DK 100R, , Schaftdurchmesser 3,1 mm, Länge 100 mm, passend zu GSN 100-34 DK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft), alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 137
Abmessung Länge (mm) 284
Inhalt (St) 2000
Kopfdurchmesser 7.1 (D-Form)
Länge (l) (mm) 100
Länge (mm) 100
Schaftdurchmesser (d) mm 3,1
Typ SN34DK 100R
Volumen (dm³) 6.809

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen