- 32%

Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 50, 2,8 mm, 50 mm, blank, glatt

Artikelnummer:  
Z00191497 
EAN:  
3165140563291 
Herstellernummer:  
2608200000 
Marke:  
Bosch 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

3000 Stück pro Packung

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 57,45 €
39,34 €

Netto 33,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 32%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 180 Millimeter
Abmessung Höhe 140 Millimeter
Abmessung Länge 290 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 7.900 Kilogramm
Inhalt 3000
Kopfdurchmesser 7.0 (D-Form)
Länge 50
Länge (L) 50 Millimeter
Länge (L) mm 50
Länge 1 50
Nettogewicht 7.900 Kilogramm
Produkttext, ZB grau blank
SOL Date 01.01.2010
Schaftdurchmesser (D) mm 2.8 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 2.8 mm, 50 mm, blank, glatt
Typ SN34DK 50
Volumen 7.308 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 73170080
Alle technische daten

Produktbeschreibung

D-Kopf Streifennagel 34 Grad, Nagel für Bosch-Druckluftnagler, geharzt - glatte Ausführung, Typ SN34DK 50, , Schaftdurchmesser 2,8 mm, Länge 50 mm, passend zu GSN 90-34 DK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft), alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 29%
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 75RG, 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, gerillt

3000 Stück pro Packung

UVP: 103,03 € 73,13 € Netto 61,45 € - zzgl. Versand
- 32%
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 50R, 2,8 mm, 50 mm, blank, gerillt

3000 Stück pro Packung

UVP: 59,05 € 40,44 € Netto 33,98 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben