D-Kopf Streifennagel SN34DK 50G, 2,8 mm, 50 mm, verzinkt, glatt

Artikelnummer: Z00191502
EAN: 3165140563345
Herstellernummer: 2608200005
Bosch
D-Kopf Streifennagel SN34DK 50G, 2,8 mm, 50 mm, verzinkt, glatt
UVP: 72,34 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 45,86 € VE 3000 Stück Netto 38,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

D-Kopf Streifennagel 34 Grad, Nagel für Bosch-Druckluftnagler, geharzt - glatte Ausführung, Typ SN34DK 50G, verzinkt, Schaftdurchmesser 2,8 mm, Länge 50 mm, passend zu GSN 90-34 DK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft), alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 145
Abmessung Länge (mm) 290
Inhalt (St) 3000
Kopfdurchmesser 7 (D-Form)
Länge (l) (mm) 50
Länge (mm) 50
Schaftdurchmesser (d) mm 2,8
Typ SN34DK 50G
Volumen (dm³) 7.359

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen