- 34%

Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 50R, 2,8 mm, 50 mm, blank, gerillt

Artikelnummer:  
Z00191511 
EAN:  
3165140563437 
Herstellernummer:  
2 608 200 014 
Marke:  
Bosch 
3000 Stück pro Packung

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 59,05 €
39,06 €

Netto 32,82 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 180 Millimeter
Abmessung Höhe 150 Millimeter
Abmessung Länge 295 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 7.900 Kilogramm
Inhalt 3000
Kopfdurchmesser 7.0 (D-Form)
Länge (L) 50 Millimeter
Länge 1 50
Nettogewicht 7.900 Kilogramm
Produkttext, ZB grau blank
SOL Date 01.01.2010
Schaftdurchmesser (D) mm 2.8 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 2.8 mm, 50 mm, blank, gerillt
Typ SN34DK 50R
Volumen 7.965 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

D-Kopf Streifennagel 34 Grad, Nagel für Bosch-Druckluftnagler, geharzt - gerillte Ausführung, Typ SN34DK 50R, , Schaftdurchmesser 2,8 mm, Länge 50 mm, passend zu GSN 90-34 DK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft), alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

16 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben