Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 65RHG, 2,8 mm, 65 mm, feuerverzinkt, gerillt

Artikelnummer: Z00191522
EAN: 3165140563543
Herstellernummer: 2 608 200 025
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 65RHG, 2,8 mm, 65 mm, feuerverzinkt, gerillt
UVP: 154,27 €   - Sie sparen 49%
Brutto Set-Preis 79,00 € 3000 Stück pro Packung Netto 66,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

D-Kopf Streifennagel 34 Grad, Nagel für Bosch-Druckluftnagler, geharzt - gerillte Ausführung, Typ SN34DK 65RHG, feuerverzinkt, Schaftdurchmesser 2,8 mm, Länge 65 mm, passend zu GSN 90-34 DK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft), alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 140 Millimeter
Länge 1 65
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 10.920 Kilogramm
Produkttext, ZB grau feuerverzinkt
Abmessung Breite 180 Millimeter
Abmessung Länge 290 Millimeter
Spezifikation 2.8 mm, 65 mm, feuerverzinkt, gerillt
Typ SN34DK 65RHG
Inhalt 3000
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Volumen 7.308 Kubikdezimeter
SOL Date 01.01.2010
Bruttogewicht 10.920 Kilogramm
Schaftdurchmesser (D) mm 2.8 Millimeter
Kopfdurchmesser 7.0 (D-Form)
Länge (L) 65 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]