- 34%

Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 75RHG, 2,8 mm, 75 mm, feuerverzinkt, gerillt

Artikelnummer:  
Z00191523
EAN:  
3165140563550
Herstellernummer:  
2 608 200 026
Marke: 
Bosch
Bosch
3000 Stück pro Packung
UVP 144,69 €
94,78 €

Netto 79,65 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 290 Millimeter
Schaftdurchmesser (D) mm 2.8 Millimeter
Nettogewicht 12.440 Kilogramm
Kopfdurchmesser 7.0 (D-Form)
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 01.01.2010
Länge (L) 75 Millimeter
Abmessung Breite 180 Millimeter
Inhalt 3000
Länge 1 75
Typ SN34DK 75RHG
Volumen 7.308 Kubikdezimeter
Spezifikation 2.8 mm, 75 mm, feuerverzinkt, gerillt
Abmessung Höhe 140 Millimeter
Bruttogewicht 12.200 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau feuerverzinkt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

D-Kopf Streifennagel 34 Grad, Nagel für Bosch-Druckluftnagler, geharzt - gerillte Ausführung, Typ SN34DK 75RHG, feuerverzinkt, Schaftdurchmesser 2,8 mm, Länge 75 mm, passend zu GSN 90-34 DK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft), alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben