- 33%

Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt

Artikelnummer:  
Z00191500
EAN:  
3165140563321
Herstellernummer:  
2 608 200 003
Marke: 
Bosch
Bosch
3000 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 86,81 €
58,17 €

Netto 48,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 180 Millimeter
Abmessung Höhe 150 Millimeter
Abmessung Länge 295 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 14.600 Kilogramm
Inhalt 3000
Kopfdurchmesser 7.1 (D-Form)
Länge (L) 80 Millimeter
Länge 1 80
Nettogewicht 14.600 Kilogramm
Produkttext, ZB grau blank
SOL Date 01.01.2010
Schaftdurchmesser (D) mm 3.1 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 3.1 mm, 80 mm, blank, glatt
Typ SN34DK 80
Volumen 7.965 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

D-Kopf Streifennagel 34 Grad, Nagel für Bosch-Druckluftnagler, geharzt - glatte Ausführung, Typ SN34DK 80, , Schaftdurchmesser 3,1 mm, Länge 80 mm, passend zu GSN 90-34 DK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft), alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben