Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 90, 3,1 mm, 90 mm, blank, glatt

Artikelnummer: Z00191501
EAN: 3165140563338
Herstellernummer: 2 608 200 004
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 90, 3,1 mm, 90 mm, blank, glatt
UVP: 89,56 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 49,00 € 2500 Stück pro Packung Netto 41,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

D-Kopf Streifennagel 34 Grad, Nagel für Bosch-Druckluftnagler, geharzt - glatte Ausführung, Typ SN34DK 90, , Schaftdurchmesser 3,1 mm, Länge 90 mm, passend zu GSN 90-34 DK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft), alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 140 Millimeter
Abmessung Länge 290 Millimeter
Abmessung Breite 180 Millimeter
Länge (L) 90 Millimeter
Inhalt 2500
Volumen 7.308 Kubikdezimeter
Typ SN34DK 90
Kopfdurchmesser 7.1 (D-Form)
Länge 1 90
SOL Date 01.01.2010
Spezifikation 3.1 mm, 90 mm, blank, glatt
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 13.040 Kilogramm
Nettogewicht 13.040 Kilogramm
Schaftdurchmesser (D) mm 3.1 Millimeter
Produkttext, ZB grau blank

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]