D-Kopf Streifennagel SN34DK 90RG, 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt

Artikelnummer: Z00191520
EAN: 3165140563529
Herstellernummer: 2608200023
D-Kopf Streifennagel SN34DK 90RG, 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt
UVP: 108,81 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 72,38 € VE 2500 Stück Netto 60,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

D-Kopf Streifennagel 34 Grad, Nagel für Bosch-Druckluftnagler, geharzt - gerillte Ausführung, Typ SN34DK 90RG, verzinkt, Schaftdurchmesser 3,1 mm, Länge 90 mm, passend zu GSN 90-34 DK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft), alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 150
Abmessung Länge (mm) 295
Inhalt (St) 2500
Kopfdurchmesser 7.1 (D-Form)
Länge (l) (mm) 90
Länge (mm) 90
Schaftdurchmesser (d) mm 3,1
Typ SN34DK 90RG
Volumen (dm³) 7.965

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen