- 35%

Bosch Dachpappennagel CN 45-15 HG 25 mm, feuerverzinkt

5000 Stück pro Packung

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 148,14 €
96,96 €

Netto 81,48 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 250 Millimeter
Abmessung Höhe 200 Millimeter
Abmessung Länge 460 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 9.650 Kilogramm
Durchmesser 9.5
Kopfdurchmesser 9.5
Länge (L) 25 Millimeter
Nagellänge 25
Nettogewicht 9.200 Kilogramm
Produkttext, ZB grau feuerverzinkt
SOL Date 01.04.2011
Schaftdurchmesser (D) mm 3.0 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 25 mm, feuerverzinkt
Typ CN45-15 25HG
Volumen 23.000 Kubikdezimeter
Werkstoff Stahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Dachpappennagel CN 45-15 HG, verzinkt - glatte Ausführung, Länge: 25 mm, feuerverzinkt, passend zu GCN 45-15 Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

16 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben