- 34%

Bosch Dachpappennagel CN 45-15 HG 32 mm, feuerverzinkt

Artikelnummer:  
Z00191543
EAN:  
3165140617611
Herstellernummer:  
2 608 200 046
Marke: 
Bosch
Bosch
4000 Stück pro Packung
UVP 126,19 €
83,07 €

Netto 69,81 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Produkttext, ZB grau feuerverzinkt
Abmessung Breite 251 Millimeter
Nagellänge 32
Schaftdurchmesser (D) mm 3.0 Millimeter
Nettogewicht 9.116 Kilogramm
Durchmesser 9.5
Volumen 23.720 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 210 Millimeter
Länge (L) 32 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 32 mm, feuerverzinkt
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 01.04.2011
Werkstoff Stahl
Abmessung Länge 450 Millimeter
Typ CN45-15 32HG
Kopfdurchmesser 9.5
Bruttogewicht 9.230 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Dachpappennagel CN 45-15 HG, verzinkt - glatte Ausführung, Länge: 32 mm, feuerverzinkt, passend zu GCN 45-15 Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben