Dachpappennagel CN 45-15 HG 35 mm, feuerverzinkt

Artikelnummer: Z00191544
EAN: 3165140617628
Herstellernummer: 2608200047
Bosch
Dachpappennagel CN 45-15 HG 35 mm, feuerverzinkt
UVP: 147,01 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 93,19 € VE 4000 Stück Netto 78,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dachpappennagel CN 45-15 HG, verzinkt - glatte Ausführung, Länge: 35 mm, feuerverzinkt, passend zu GCN 45-15 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 254
Abmessung Höhe (mm) 210
Abmessung Länge (mm) 454
Kopfdurchmesser 9,5
Länge (l) (mm) 35
Nagellänge (mm) 35
Schaftdurchmesser (d) mm 3
Typ CN45-15 35HG
Volumen (dm³) 24.216
Werkstoff Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen