- 34%

Bosch Dachpappennagel CN 45-15 HG 45 mm, feuerverzinkt

Artikelnummer:  
Z00191546
EAN:  
3165140617642
Herstellernummer:  
2 608 200 049
Marke: 
Bosch
Bosch
3000 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 127,31 €
83,79 €

Netto 70,41 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 245 Millimeter
Abmessung Höhe 205 Millimeter
Abmessung Länge 450 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 9.320 Kilogramm
Durchmesser 9.5
Kopfdurchmesser 9.5
Länge (L) 45 Millimeter
Nagellänge 45
Nettogewicht 9.276 Kilogramm
Produkttext, ZB grau feuerverzinkt
SOL Date 01.04.2011
Schaftdurchmesser (D) mm 3.0 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 45 mm, feuerverzinkt
Typ CN45-15 45HG
Volumen 22.601 Kubikdezimeter
Werkstoff Stahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Dachpappennagel CN 45-15 HG, verzinkt - glatte Ausführung, Länge: 45 mm, feuerverzinkt, passend zu GCN 45-15 Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben