Rundkopf-Streifennagel SN21RK 60G 2,8 mm, 60 mm, verzinkt, glatt

Artikelnummer: Z00191529
EAN: 3165140563611
Herstellernummer: 2608200032
Bosch
Rundkopf-Streifennagel SN21RK 60G 2,8 mm, 60 mm, verzinkt, glatt
UVP: 101,34 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 64,25 € VE 4000 Stück Netto 53,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundkopf-Streifennagel für Bosch-Druckluftnagler, Typ SN21RK 60G, 21 Grad, geharzt - glatte Ausführung, verzinkt, Schaftdurchmesser: 2,8 mm, Länge: 60 mm, passend zu GSN 90-21 RK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben, dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt, alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Schaftform: glatt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Länge (mm) 270
Inhalt (St) 4000
Kopfdurchmesser 7
Länge (l) (mm) 60
Länge (mm) 60
Schaftdurchmesser (d) mm 2,8
Typ SN21RK 60G
Volumen (dm³) 9.207
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen