Rundkopf-Streifennagel SN21RK 65RHG 2,8 mm, 65 mm, feuerverzinkt, gerillt

Artikelnummer: Z00191536
EAN: 3165140563680
Herstellernummer: 2608200039
Rundkopf-Streifennagel SN21RK 65RHG 2,8 mm, 65 mm, feuerverzinkt, gerillt
UVP: 149,30 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 94,39 € VE 4000 Stück Netto 79,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundkopf-Streifennagel für Bosch-Druckluftnagler, Typ SN21RK 65RHG, 21 Grad, geharzt - gerillte Ausführung, feuerverzinkt, Schaftdurchmesser: 2,8 mm, Länge: 65 mm, passend zu GSN 90-21 RK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben, dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt, alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Schaftform: gerillt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 65 Millimeter
Kopfdurchmesser 7
Abmessung Breite 220 Millimeter
Abmessung Länge 280 Millimeter
Inhalt 4000 Stück
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 165 Millimeter
Typ SN21RK 65RHG
Länge (l) 65 Millimeter
Volumen 10.164 Kubikdezimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 2,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen