- 34%

Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt

Artikelnummer:  
Z00191526
EAN:  
3165140563581
Herstellernummer:  
2 608 200 029
Marke: 
Bosch
Bosch
3000 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 66,57 €
44,02 €

Netto 36,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 220 Millimeter
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Abmessung Länge 275 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 11.500 Kilogramm
Inhalt 3000
Kopfdurchmesser 7.0
Länge (L) 75 Millimeter
Länge 1 75
Nettogewicht 11.500 Kilogramm
Produkttext, ZB grau blank
SOL Date 01.01.2010
Schaftdurchmesser (D) mm 2.8 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 2.8 mm, 75 mm, blank, glatt
Typ SN21RK 75
Volumen 9.378 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rundkopf-Streifennagel für Bosch-Druckluftnagler, Typ SN21RK 75, 21 Grad, geharzt - glatte Ausführung, , Schaftdurchmesser: 2,8 mm, Länge: 75 mm, passend zu GSN 90-21 RK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben, dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt, alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Schaftform: glatt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben