Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt

Artikelnummer: Z00191530
EAN: 3165140563628
Herstellernummer: 2608200033
Bosch
Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75G 2,8 mm, 75 mm, verzinkt, glatt
UVP: 86,81 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 55,04 € VE 3000 Stück Netto 46,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundkopf-Streifennagel für Bosch-Druckluftnagler, Typ SN21RK 75G, 21 Grad, geharzt - glatte Ausführung, verzinkt, Schaftdurchmesser: 2,8 mm, Länge: 75 mm, passend zu GSN 90-21 RK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben, dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt, alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Schaftform: glatt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 165
Abmessung Länge (mm) 275
Inhalt (St) 3000
Kopfdurchmesser 7
Länge (l) (mm) 75
Länge (mm) 75
Schaftdurchmesser (d) mm 2,8
Typ SN21RK 75G
Volumen (dm³) 9.983
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen