Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75RHG 2,8 mm, 75 mm, feuerverzinkt, gerillt

Artikelnummer: Z00191537
EAN: 3165140563697
Herstellernummer: 2608200040
Rundkopf-Streifennagel SN21RK 75RHG 2,8 mm, 75 mm, feuerverzinkt, gerillt
UVP: 126,19 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 82,47 € VE 3000 Stück Netto 69,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundkopf-Streifennagel für Bosch-Druckluftnagler, Typ SN21RK 75RHG, 21 Grad, geharzt - gerillte Ausführung, feuerverzinkt, Schaftdurchmesser: 2,8 mm, Länge: 75 mm, passend zu GSN 90-21 RK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben, dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt, alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Schaftform: gerillt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 160
Abmessung Länge (mm) 270
Inhalt (St) 3000
Kopfdurchmesser 7
Länge (l) (mm) 75
Länge (mm) 75
Schaftdurchmesser (d) mm 2,8
Typ SN21RK 75RHG
Volumen (dm³) 9.720
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen