- 33%

Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 80 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt

Artikelnummer:  
Z00191527
EAN:  
3165140563598
Herstellernummer:  
2 608 200 030
Marke: 
Bosch
Bosch
3000 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 81,56 €
54,85 €

Netto 46,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 3000
Abmessung Höhe 160 Millimeter
Länge (L) 80 Millimeter
Schaftdurchmesser (D) mm 3.1 Millimeter
Abmessung Länge 270 Millimeter
Typ SN21RK 80
Spezifikation 3.1 mm, 80 mm, blank, glatt
Produkttext, ZB grau blank
Kopfdurchmesser 7.0
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Länge 1 80
Volumen 9.720 Kubikdezimeter
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 14.820 Kilogramm
Abmessung Breite 225 Millimeter
Nettogewicht 14.820 Kilogramm
SOL Date 01.01.2010
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rundkopf-Streifennagel für Bosch-Druckluftnagler, Typ SN21RK 80, 21 Grad, geharzt - glatte Ausführung, , Schaftdurchmesser: 3,1 mm, Länge: 80 mm, passend zu GSN 90-21 RK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben, dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt, alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Schaftform: glatt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben