- 34%

Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 80G 3,1 mm, 80 mm, verzinkt, glatt

Artikelnummer:  
Z00191531
EAN:  
3165140563635
Herstellernummer:  
2 608 200 034
Marke: 
Bosch
Bosch
3000 Stück pro Packung
UVP 107,65 €
71,36 €

Netto 59,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Typ SN21RK 80G
Kopfdurchmesser 7.0
Bruttogewicht 15.200 Kilogramm
Schaftdurchmesser (D) mm 3.1 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 265 Millimeter
Abmessung Höhe 155 Millimeter
Produkttext, ZB grau verzinkt
Länge (L) 80 Millimeter
Volumen 8.831 Kubikdezimeter
Inhalt 3000
Länge 1 80
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 3.1 mm, 80 mm, verzinkt, glatt
Nettogewicht 15.200 Kilogramm
SOL Date 01.01.2010
Abmessung Breite 215 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Rundkopf-Streifennagel für Bosch-Druckluftnagler, Typ SN21RK 80G, 21 Grad, geharzt - glatte Ausführung, verzinkt, Schaftdurchmesser: 3,1 mm, Länge: 80 mm, passend zu GSN 90-21 RK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben, dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt, alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Schaftform: glatt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben