Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RHG 3,1 mm, 90 mm, feuerverzinkt, gerillt

Artikelnummer: Z00191538
EAN: 3165140563703
Herstellernummer: 2608200041
Bosch
Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RHG 3,1 mm, 90 mm, feuerverzinkt, gerillt
UVP: 142,36 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 90,25 € VE 2500 Stück Netto 75,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundkopf-Streifennagel für Bosch-Druckluftnagler, Typ SN21RK 90RHG, 21 Grad, geharzt - gerillte Ausführung, feuerverzinkt, Schaftdurchmesser: 3,1 mm, Länge: 90 mm, passend zu GSN 90-21 RK Professional, geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau, durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben, dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt, alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Schaftform: gerillt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 160
Abmessung Länge (mm) 270
Inhalt (St) 2500
Kopfdurchmesser 7
Länge (l) (mm) 90
Länge (mm) 90
Schaftdurchmesser (d) mm 3,1
Typ SN21RK 90RHG
Volumen (dm³) 9.072
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen