Nagel J 25mm 1000 Stück NOVUS

Artikelnummer: Z00051981
EAN: 4009729002438
Herstellernummer: 044-0065
Nagel J 25mm 1000 Stück NOVUS
Inkl. Steuern: 6,96 € VE 1 Karton Netto 5,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-214EA oder auch: J-08 XX (4-6), J-09 XX (4-6), J16-EADHG (6-14), J-19 EADHG (6-14), J-032 G (6-10), J-105 EADHG (6-14), B&D A5918, Bosch PTK 14E, KwB, Tackertrix T 17 Zur Befestigung von: Zierleisten, Eckleisten etc. Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtbreite (mm) 1,20
Inhalt (St) 1000
Länge (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen