Nageleisen 8-kant, Länge 700mm, 1635g, Chrom-Molybdän-Vanadium, Lufthärterstahl

Artikelnummer: Z00048086
EAN: 4010883876971
Herstellernummer: 8769760
Nageleisen 8-kant, Länge 700mm, 1635g, Chrom-Molybdän-Vanadium, Lufthärterstahl
Inkl. Steuern: 17,53 € VE 1 Stück Netto 14,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7 · In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 30
Schaft-Ø (mm) 18
Klauenbreite (mm) 36
Länge (mm) 700
Material Lufthärterstahl 45 CrMoV10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen