BRONZE Nagel-/Knippeisen 750 mm

Artikelnummer: Z00494060
EAN: 4042146540480
Herstellernummer: 963.9708
KS Tools
BRONZE Nagel-/Knippeisen 750 mm
Inkl. Steuern: 121,28 € VE 1 Stück Netto 101,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Durchmesser (d) (mm) 22
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Material2 sehr bruchfest
Gesamtlänge L in mm 750
Gewicht in g 2500
Hauptkatalogseite K15I_334
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen