EDELSTAHL Nageleisen, 600mm

Artikelnummer: Z00494333
EAN: 4042146572610
Herstellernummer: 964.3206
KS Tools
EDELSTAHL Nageleisen, 600mm
Inkl. Steuern: 142,88 € VE 1 Stück Netto 120,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 22
Profil1 rund
Durchmesser (d1) (mm) 22
Durchmesser (d2) (mm) 24
Gesamtlänge L in mm 600
Gewicht in g 1800
Hauptkatalogseite K15I_352
Material1 Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen