KS TOOLS EDELSTAHL Nageleisen, 800mm

Artikelnummer: Z00494348
EAN: 4042146572764
Herstellernummer: 964.3303
KS TOOLS EDELSTAHL Nageleisen, 800mm
Inkl. Steuern: 371,30 € VE 1 Stück Netto 312,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_352
Schaftdurchmesser S in mm 18 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 20
Durchmesser (d2) 28 Millimeter
Gewicht in g 2005 Gramm
Gesamtlänge L in mm 800
Material1 Edelstahl
Profil1 rund
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen