Nageleisen, 6-kant, 1000mm

Artikelnummer: Z00481419
EAN: 4042146162415
Herstellernummer: 156.0594
Nageleisen, 6-kant, 1000mm
Inkl. Steuern: 21,44 € VE 1 Stück Netto 18,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • rot lackiert
  • geschmiedet
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 rot pulverlackiert
Durchmesser (d2) 45.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1 geschmiedet
Länge in m 1.0 Meter
Profil1 6-Kant
Hauptkatalogseite K15I_693
Material1 Spezialstahl
Durchmesser (D1) mm 38.0
Gewicht in g 3270 Gramm
Schaftdurchmesser S in mm 19 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen