Nageleisen, 6-kant, 700mm

Artikelnummer: Z00481417
EAN: 4042146108956
Herstellernummer: 156.0592
Nageleisen, 6-kant, 700mm
Inkl. Steuern: 12,84 € VE 1 Stück Netto 10,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • rot lackiert
  • geschmiedet
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 19
Profil1 6-Kant
Funktions-Attribute 1 geschmiedet
Durchmesser (d1) (mm) 37.0
Durchmesser (d2) (mm) 40.0
Material2 rot pulverlackiert
Gewicht in g 1560
Hauptkatalogseite K15I_693
Länge in m 0.7
Material1 Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen