Nageleisen, 600mm

Artikelnummer: Z00480077
EAN: 4042146545751
Herstellernummer: 129.2224
Nageleisen, 600mm
Inkl. Steuern: 34,34 € VE 1 Stück Netto 28,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • flach
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • rot lackiert
  • geschmiedet
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 geschmiedet
Durchmesser (d1) (mm) 35.0
Durchmesser (d2) (mm) 37.0
Material2 rot pulverlackiert
Gesamtlänge L in mm 600
Gewicht in g 1800
Hauptkatalogseite K15I_693
Länge in m 0.60
Material1 Spezialstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen