Nageleisen, 8-kant, 1500mm

Artikelnummer: Z00481420
EAN: 4042146177617
Herstellernummer: 156.0595
Nageleisen, 8-kant, 1500mm
Inkl. Steuern: 32,89 € VE 1 Stück Netto 27,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • rot lackiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 25
Durchmesser (d) (mm) 50.0
Form 8-Kant
Material2 rot pulverlackiert
Gewicht in g 4840
Hauptkatalogseite K15I_693
Länge in m 1.5
Material1 Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen