Nageleisen Biber Bar 380mm Peddinghaus

Artikelnummer: Z00304816
EAN: 4016134004995
Herstellernummer: 0113010015
peddinghaus
Nageleisen Biber Bar 380mm Peddinghaus
Inkl. Steuern: 17,48 € VE 1 Stück Netto 14,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nageleisen Biber Bar Ausführung: Extrem flaches, robustes Nageleisen. Gehärtet, sehr sauber verarbeitet. Attribute: Länge: 380 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen