• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Montierhebel 8", 200 mm, maasiv geschmiedet

UVP: 13,61 € 8,41 € Netto 7,07 €
- 43%

GEDORE Biegeeisen 400 mm

UVP: 45,81 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 22%

VIGOR Brecheisen V1429 Gesamtlänge: 700 mm

UVP: 21,06 € 16,46 € Netto 13,83 €
- 29%

HAZET Krafthebel-Satz 2164/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 133,16 € 94,00 € Netto 78,99 €

PEDDINGHAUS Nageleisen L.900mm Gorilla PEDDINGHAUS gebogene Klaue

Artikelnummer:  
Z00051693 
EAN:  
4016134004780 
Herstellernummer:  
0112010036 
Marke:  
PEDDINGHAUS 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

19,06 €

Netto 16,02 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 900 Millimeter
Modell Gorilla Bar
Alle technische daten

Produktbeschreibung

schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem ovalen Schaft
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben