badgy badgy PVC Blankokarten /CBGC0020W, 0,5 mm - 20 mil, Inh. 100 Stk

Artikelnummer: Z00497158
EAN: 3661572000217
Herstellernummer: CBGC0020W
badgy badgy PVC Blankokarten /CBGC0020W, 0,5 mm - 20 mil, Inh. 100 Stk
Brutto Set-Preis 17,62 € Netto 14,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 100 PVC Karten • passend für Badgy 100 / Badgy 200 • erhältlich in 2 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 85,73 x 53,98 x 0,50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]