DURABLE Namensschilder /8005-19, 5,4 x 8,5 cm, farblos, Inh. 25 Stk

Artikelnummer: Z00024411
EAN: 4005546800288
Herstellernummer: 8005-19
DURABLE Namensschilder /8005-19, 5,4 x 8,5 cm, farblos, Inh. 25 Stk
Inkl. Steuern: 58,77 € VE 1 Paket Netto 49,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• die Hartbox schützt Betriebsausweise und schafft gleichzeitig durch die Daumenstanzung einen schnellen Zugriff • ein Clip befestigt die Box - kleine Ausstanzungen erlauben auch die Nutzung mit Kette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 54 x 85 mm
Inhalt 25
Farbe farblos
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen