DURABLE Namensschilder /8012-19, 5,4 x 8,5 cm, mit Ausweishalter, Inh. 10 Stk

Artikelnummer: Z00025072
EAN: 04005546804125
Herstellernummer: 8012-19
DURABLE
DURABLE Namensschilder /8012-19, 5,4 x 8,5 cm, mit Ausweishalter, Inh. 10 Stk
Inkl. Steuern: 36,43 € VE 1 Packung Netto 30,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• die Hartbox schützt Betriebsausweise und schafft gleichzeitig durch die Daumenstanzung einen schnellen Zugriff • mit Ausweishalter (ca. 80 cm ausziehbar)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 10
Farbe Farblos
Format 54 x 85 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen