DURABLE DURABLE Namensschilder /8117-19, 5,4 x 9 cm, magnetisch, farblos, Inh. 25 Stk

Artikelnummer: Z00021863
EAN: 4005546810898
Herstellernummer: 8117-19
DURABLE DURABLE Namensschilder /8117-19, 5,4 x 9 cm, magnetisch, farblos, Inh. 25 Stk
Brutto Set-Preis 75,68 € Netto 63,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Namensschild zur einfachen und materialschonenden Befestigung, auch an empfindlichen Textilien • sicherer Halt durch leistungsstarke Doppelmagnete

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 54 x 90 mm
Inhalt 25
Farbe farblos
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]