DURABLE DURABLE Ausweishalter Bact-o-clean /8418-10, 5,4 x 8,5 cm, grau, Inh. 25 Stk

Artikelnummer: Z00497169
EAN: 4005546807980
Herstellernummer: 8418-10
DURABLE DURABLE Ausweishalter Bact-o-clean /8418-10, 5,4 x 8,5 cm, grau, Inh. 25 Stk
Inkl. Steuern: 63,76 € VE 1 Paket Netto 53,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• antimikrobieller Betriebsausweishalter mit drehbarer Clip-Befestigung • für Karten im Format 54 x 85 mm • kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden • verhindert durch Sterione das Waschstum von Mikroorganismen und Bakterien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 5,4 x 8,6 cm
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen