DURABLE DURABLE Namensschilder Click Fold /8211-19, 4 x 7,5 cm, Inh. 25 Stk

Artikelnummer: Z00024560
EAN: 4005546803029
Herstellernummer: 8211-19
DURABLE DURABLE Namensschilder Click Fold /8211-19, 4 x 7,5 cm, Inh. 25 Stk
Inkl. Steuern: 17,95 € VE 1 Paket Netto 15,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aufklappbares Namensschild • Material: gespritzte Polypropylen-Folie • mit auswechselbarem o Einsteckschild • ein flexibles Filmscharnier hält die Vorder- und Rückseite des einteiligen Namensschildes

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25
Format 40 x 75 mm
Farbe farblos

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen