DURABLE Namensschilder Doppelbox /8224-19, 5,4 x 8,5 cm, Inh. 10 Stk

Artikelnummer: Z00015554
EAN: 4005546805474
Herstellernummer: 8224-19
DURABLE Namensschilder Doppelbox /8224-19, 5,4 x 8,5 cm, Inh. 10 Stk
Inkl. Steuern: 36,57 € VE 1 Paket Netto 30,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Namensschilder in der Doppelbox für Betriebsausweise mit Ausweishalter • die Hartbox schützt 2 Betriebsausweise gleichzeitig und schafft durch die Daumenstanzung einen schnellen Zugriff • Aufrollmechanismus ist bis zu 80 cm ausziehbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 54 x 85 mm
Farbe farblos
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen