DURABLE Einsteckschilder /1453-02, 4 x 7,5 cm, weiß, Inh. 240 Stk

Artikelnummer: Z00018162
EAN: 04005546140537
Herstellernummer: 1453-02
DURABLE Einsteckschilder /1453-02, 4 x 7,5 cm, weiß, Inh. 240 Stk
Inkl. Steuern: 13,47 € VE 1 Packung Netto 11,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• attraktives Namensschild aus Acryl mit Magnet • Einsteckschilder werden durch die Klemmwirkung des einteiligen, gewölbten Namensschildes gehalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 240
Farbe Weiß
Format 40 x 75 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen