DURABLE Namensschilder mit Krokoklemme /8110-19, 4 x 7,5 cm, Inh. 25 Stk

Artikelnummer: Z00025139
EAN: 04005546811208
Herstellernummer: 8110-19
DURABLE Namensschilder mit Krokoklemme /8110-19, 4 x 7,5 cm, Inh. 25 Stk
Inkl. Steuern: 27,38 € VE 1 Packung Netto 23,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Namensschilder mit Krokoklemme aus Hartfolie • drehbar, dadurch seitliches Anbringen am Revers möglich • mit auswechselbaren o Einsteckschildern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25
Farbe Farblos
Format 40 x 75 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen