DURABLE Namensschilder mit Krokoklemme /8111-19, 5,4 x 9 cm, Inh. 25 Stk

Artikelnummer: Z00025157
EAN: 04005546801568
Herstellernummer: 8111-19
DURABLE Namensschilder mit Krokoklemme /8111-19, 5,4 x 9 cm, Inh. 25 Stk
Inkl. Steuern: 30,44 € VE 1 Packung Netto 25,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Namensschilder mit Krokoklemme aus Hartfolie • drehbar, dadurch seitliches Anbringen am Revers möglich • mit auswechselbaren o Einsteckschildern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25
Farbe Farblos
Format 54 x 90 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen