DURABLE Namensschild für Ausweise /8118-19, 5,4 x 8,5 cm, mit Clip, Inh. 25 Stk

Artikelnummer: Z00025456
EAN: 04005546102108
Herstellernummer: 8118-19
DURABLE Namensschild für Ausweise /8118-19, 5,4 x 8,5 cm, mit Clip, Inh. 25 Stk
Inkl. Steuern: 47,80 € VE 1 Packung Netto 40,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• formschöner Halter für die Aufnahme von Betriebsausweisen oder Namensschildern aus Kunststoff (Kreditkartenformat) • flexibel im Hoch- oder Querformat einsetzbar • mit Ausweishalter (ca. 80 cm ausziehbar) oder Clip

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25
Farbe Farblos
Format 54 x 85 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen